Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 A 4 M 3 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 A 4 M 3 x 6 A 4 VE=S
ISO 4029 A 4 M 3 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040299400030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
04029.940.0030.006
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 a4, din 916 m3, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 A 4, ISO4029, M3x6, 3x6, AM402936, 04029.940.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00594*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00594*
€ 0,00707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.