Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 A 4 M 10 x 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 A 4 M 10 x 12 A 4 VE=S
ISO 4029 A 4 M 10 x 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040299400100012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.444 KGM
Materialnummer:
04029.940.0100.012
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 A 4, ISO4029, M10x12, 10x12, A4, AM40291012, 04029.940.0100.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.