Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 12 VE=S
ISO 4032 10 M 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.440 KGM
Materialnummer:
04032.100.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 10.9, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M12, 12, AM4032120, 04032.100.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0475*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.