Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 27 VE=S
ISO 4032 10 M 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 27 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.140 KGM
Materialnummer:
04032.100.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M27, 27, AM4032270, 04032.100.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6722*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8922*
€ 1,06172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8822*
€ 1,04982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8322*
€ 0,99032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8122*
€ 0,96652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7922*
€ 0,94272
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6722*
€ 0,79992
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.