Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 33 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 33 VE=S
ISO 4032 10 M 33 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321000330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.100 KGM
Materialnummer:
04032.100.0330.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m33, din en iso 4032, iso 4032 10, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M33, 33, AM4032330, 04032.100.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,208*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,678*
€ 1,99682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.