Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 18 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 18 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4032 10 M 18 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321330180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.520 KGM
Materialnummer:
04032.133.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10, din en iso 4032, iso 4032 m18, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M18, 18, AM4032180, 04032.133.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6971*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8771*
€ 1,04375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8371*
€ 0,99615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8271*
€ 0,98425
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6971*
€ 0,82955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.