Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 20 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 20 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4032 10 M 20 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321330200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.134 KGM
Materialnummer:
04032.133.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m20, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M20, 20, AM4032200, 04032.133.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9458*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2358*
€ 1,4706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2158*
€ 1,4468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1658*
€ 1,3873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1358*
€ 1,3516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1158*
€ 1,3278
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9458*
€ 1,1255
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.