Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 12 M 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 12 M 30 VE=S
ISO 4032 12 M 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040322000300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 12 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
12
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.100 KGM
Materialnummer:
04032.200.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 12, ISO4032, M30, 30, AM4032300, 04032.200.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4166*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5566*
€ 5,42235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5466*
€ 5,41045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3066*
€ 5,12485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1766*
€ 4,97015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0766*
€ 4,85115
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4166*
€ 4,06575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.