Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 12 M 8 flZnL/nc/x/x/480h/C VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 12 M 8 flZnL/nc/x/x/480h/C VE=S
ISO 4032 12 M 8 flZnL/nc/x/x/480h/C VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040322700080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 12 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
12
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.480 KGM
Materialnummer:
04032.270.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m8, din en iso 4032, iso 4032 12.9, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 12, ISO4032, M8, 8, AM403280, 04032.270.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1899*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.