Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 CuNiSi M 16 CuNiSi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 CuNiSi M 16 CuNiSi VE=S
ISO 4032 CuNiSi M 16 CuNiSi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323020160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
CuNiSi
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.783 KGM
Materialnummer:
04032.302.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 CuNiSi, ISO4032, M16, 16, CuNiSi, AM4032160, 04032.302.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,522*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,202*
€ 5,00038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,922*
€ 4,66718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,792*
€ 4,51248
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,522*
€ 4,19118
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.