Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Leichtmetall M 4 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Leichtmetall M 4 Al VE=S
ISO 4032 Leichtmetall M 4 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323030040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Aluminium Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.029 KGM
Materialnummer:
04032.303.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Aluminium, ISO4032, M4, 4, Al, AM403240, 04032.303.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.