Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Leichtmetall M 16 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Leichtmetall M 16 Al VE=S
ISO 4032 Leichtmetall M 16 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323030160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Aluminium Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.250 KGM
Materialnummer:
04032.303.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso4032 m16, din en iso 4032, iso 4032 aluminium, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Aluminium, ISO4032, M16, 16, Al, AM4032160, 04032.303.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5171*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6971*
€ 0,82955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6571*
€ 0,78195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6371*
€ 0,75815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6271*
€ 0,74625
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.