Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 6 Au M 36 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 6 Au M 36 -LH VE=S
ISO 4032 6 Au M 36 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323040360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 36 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.835 KGM
Materialnummer:
04032.304.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 6 AU, ISO4032, M36, 36, AM4032360, 04032.304.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1107*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,8907*
€ 8,19993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8607*
€ 8,16423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,4807*
€ 7,71203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2807*
€ 7,47403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1207*
€ 7,28363
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,1107*
€ 6,08173
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,0125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.