Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 Titan Grade II M 10 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Titan Grade II M 10 Ti VE=S
ISO 4032 Titan Grade II M 10 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323050100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.580 KGM
Materialnummer:
04032.305.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m10, din en iso 4032, iso 4032 titan, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Titan, ISO4032, M10, 10, Ti, AM4032100, 04032.305.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1901*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9101*
€ 4,65302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8501*
€ 4,58162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7801*
€ 4,49832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5601*
€ 4,23652
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1901*
€ 3,79622
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.