Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Titan Grade II M 16 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Titan Grade II M 16 Ti VE=S
ISO 4032 Titan Grade II M 16 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323050160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.796 KGM
Materialnummer:
04032.305.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Titan, ISO4032, M16, 16, Ti, AM4032160, 04032.305.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5484*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,7984*
€ 15,2301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,5784*
€ 14,9683
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,1584*
€ 14,4685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,5284*
€ 13,7188
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,5484*
€ 12,5526
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,1616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.