Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 D 6 -100 M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 D 6 -100 M 10 VE=S
ISO 4032 D 6 -100 M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323270100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 D6 -100 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
D 6 -100
Oberfläche:
DUPLEX
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.964 KGM
Materialnummer:
04032.327.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 D 6 -100, ISO4032, M10, 10, AM4032100, 04032.327.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2672*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.