Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 10 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 10 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4032 8 M 10 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323530100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.946 KGM
Materialnummer:
04032.353.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m10, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M10, 10, AM4032100, 04032.353.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2481*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0315*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.