Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4032 10 M 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323540300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.890 KGM
Materialnummer:
04032.354.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m30, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M30, 30, AM4032300, 04032.354.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6699*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2299*
€ 2,65358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1899*
€ 2,60598
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0799*
€ 2,47508
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0199*
€ 2,40368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9899*
€ 2,36798
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6699*
€ 1,98718
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,6067*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.