| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040323750240000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4032 | Werkstoff: | 1.7218 +QT (25CrMo4) | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 10.982 KGM | Materialnummer: | 04032.375.0240.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 1.7218 m 24, din en iso 4032, din en iso 4032 m24, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 1.7218 +QT, ISO4032, M24, 24, AM4032240, 04032.375.0240.000 |
| | |
| |