Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 8 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 8 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4032 8 M 8 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040324280080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.490 KGM
Materialnummer:
04032.428.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 galzn, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M8, 8, AM403280, 04032.428.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.