Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 5-2 M 8 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 5-2 M 8 AD-W7/1 VE=S
ISO 4032 5-2 M 8 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040325040080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.500 KGM
Materialnummer:
04032.504.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m8, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ADW7, Behälterbaumuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, Warmfeste Muttern, ISO 4032 5-2, ISO4032, M8, 8, AM403280, 04032.504.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0558*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.