Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 5-2 M 16 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 5-2 M 16 AD-W7/1 VE=S
ISO 4032 5-2 M 16 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040325040160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.380 KGM
Materialnummer:
04032.504.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso4032 m16, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ADW7, Behälterbaumuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, Warmfeste Muttern, ISO 4032 5-2, ISO4032, M16, 16, AM4032160, 04032.504.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1064*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.