Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 5-2 M 18 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 5-2 M 18 AD-W7/1 VE=S
ISO 4032 5-2 M 18 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040325040180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.940 KGM
Materialnummer:
04032.504.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m18, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ADW7, Behälterbaumuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, Warmfeste Muttern, ISO 4032 5-2, ISO4032, M18, 18, AM4032180, 04032.504.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.