Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 5-2 M 22 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 5-2 M 22 AD-W7/1 VE=S
ISO 4032 5-2 M 22 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040325040220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.918 KGM
Materialnummer:
04032.504.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ADW7, Behälterbaumuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, Warmfeste Muttern, ISO 4032 5-2, ISO4032, M22, 22, AM4032220, 04032.504.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4384*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5284*
€ 0,6288
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.