Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 5-2 M 12 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 5-2 M 12 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
ISO 4032 5-2 M 12 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040325140120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.440 KGM
Materialnummer:
04032.514.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m12 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, ADW7, Behälterbaumuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, Warmfeste Muttern, ISO 4032 5-2, ISO4032, M12, 12, galZn, AM4032120, 04032.514.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0532*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.