Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Messing M 16 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Messing M 16 Ms VE=S
ISO 4032 Messing M 16 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040327000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.000 KGM
Materialnummer:
04032.700.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 messing m16, din en iso 4032, din en iso4032 m16, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Messing, ISO4032, M16, 16, Ms, AM4032160, 04032.700.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6295*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7995*
€ 0,95141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7395*
€ 0,88001
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6295*
€ 0,74911
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.