Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Messing M 20 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Messing M 20 Ms VE=S
ISO 4032 Messing M 20 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040327000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.400 KGM
Materialnummer:
04032.700.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Messing, ISO4032, M20, 20, Ms, AM4032200, 04032.700.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5416*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0416*
€ 2,4295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0116*
€ 2,3938
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9116*
€ 2,2748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8616*
€ 2,2153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8316*
€ 2,1796
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5416*
€ 1,8345
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.