Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Messing M 33 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Messing M 33 Ms VE=S
ISO 4032 Messing M 33 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040327000330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.760 KGM
Materialnummer:
04032.700.0330.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Messing, ISO4032, M33, 33, Ms, AM4032330, 04032.700.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,1074*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,5274*
€ 18,47761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3874*
€ 18,31101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,7174*
€ 17,51371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,3074*
€ 17,02581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,1074*
€ 14,40781
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.