Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Messing M 10 galv. vernickelt Ms Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Messing M 10 galv. vernickelt Ms Ni VE=S
ISO 4032 Messing M 10 galv. vernickelt Ms Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040327300100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.986 KGM
Materialnummer:
04032.730.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Messing, ISO4032, M10, 10, AM4032100, 04032.730.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3367*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4467*
€ 0,53157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4167*
€ 0,49587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4067*
€ 0,48397
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3967*
€ 0,47207
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3367*
€ 0,40067
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.