Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 24 VE=S
ISO 4032 8 M 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328000240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.600 KGM
Materialnummer:
04032.800.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m24, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M24, 24, AM4032240, 04032.800.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3374*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4574*
€ 0,54431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4174*
€ 0,49671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4074*
€ 0,48481
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.