Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 45 VE=S
ISO 4032 8 M 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328000450000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 45 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M45
Gewicht in kg per 100 Stück:
74.000 KGM
Materialnummer:
04032.800.0450.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m45, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M45, 45, AM4032450, 04032.800.0450.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4343*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4443*
€ 4,09872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3843*
€ 4,02732
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2643*
€ 3,88452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1243*
€ 3,71792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0243*
€ 3,59892
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4343*
€ 2,89682
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.