Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 56 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 56 VE=S
ISO 4032 8 M 56 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328000560000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 56 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M56
Gewicht in kg per 100 Stück:
131.900 KGM
Materialnummer:
04032.800.0560.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m56, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M56, 56, AM4032560, 04032.800.0560.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6677*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,3877*
€ 7,60136
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,1777*
€ 7,35146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9477*
€ 7,07776
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,7777*
€ 6,87546
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,6377*
€ 6,70886
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,6677*
€ 5,55456
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,6577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.