Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 10 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 10 -LH VE=S
ISO 4032 8 M 10 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328050100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M10-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.928 KGM
Materialnummer:
04032.805.0100.000
Weitere Suchbegriffe: ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M10-LH, 10-LH, AM4032100, 04032.805.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1522*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.