Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 7 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 7 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 7 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328100070000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 7 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
04032.810.0070.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M7, 7, AM403270, 04032.810.0070.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00817*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00817*
€ 0,00972
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.