Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328100140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.330 KGM
Materialnummer:
04032.810.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m14 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 verzinkt, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M14, 14, galZn, AM4032140, 04032.810.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0683*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.