Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 64 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 64 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 64 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328100640000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 64 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M64
Gewicht in kg per 100 Stück:
180.000 KGM
Materialnummer:
04032.810.0640.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M64, 64, galZn, AM4032640, 04032.810.0640.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1482*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,5282*
€ 10,14856
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,3582*
€ 9,94626
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,0182*
€ 9,54166
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,6582*
€ 9,11326
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,4882*
€ 8,91096
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,1482*
€ 7,31636
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,1582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.