Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K
ISO 4032 8 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-040328109200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.540 KGM
Materialnummer:
04032.810.9200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m20 verzinkt iso4032, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M20, 20, galZn, AM4032200, 04032.810.9200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,631*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.