Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 8 M 10 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 10 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 10 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328140100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.940 KGM
Materialnummer:
04032.814.0100.000
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter iso4032 lg m10, din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M10, 10, galZn, AM4032100, 04032.814.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1766*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.