Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 12 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 12 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 12 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328140120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.440 KGM
Materialnummer:
04032.814.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M12, 12, galZn, AM4032120, 04032.814.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2599*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3199*
€ 0,38068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.