Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 16 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 16 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 16 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328140160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.380 KGM
Materialnummer:
04032.814.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M16, 16, galZn, AM4032160, 04032.814.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5813*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7913*
€ 0,94165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7413*
€ 0,88215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7113*
€ 0,84645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7013*
€ 0,83455
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5813*
€ 0,69175
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.