Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 24 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 24 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 24 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328140240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.938 KGM
Materialnummer:
04032.814.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M24, 24, galZn, AM4032240, 04032.814.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8651*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3551*
€ 2,80257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3051*
€ 2,74307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2351*
€ 2,65977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1951*
€ 2,61217
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8651*
€ 2,21947
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.