Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 39 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 39 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 39 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328140390000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 39 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M39
Gewicht in kg per 100 Stück:
47.700 KGM
Materialnummer:
04032.814.0390.000
Weitere Suchbegriffe: ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M39, 39, AM4032390, 04032.814.0390.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,0522*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,6522*
€ 28,14612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,5122*
€ 27,97952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,2722*
€ 26,50392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,4322*
€ 25,50432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,7822*
€ 24,73082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0522*
€ 20,29212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.