Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 48 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 48 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 8 M 48 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328140480000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 48 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M48
Gewicht in kg per 100 Stück:
86.550 KGM
Materialnummer:
04032.814.0480.000
Weitere Suchbegriffe: ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M48, 48, AM4032480, 04032.814.0480.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,992*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,272*
€ 11,03368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,162*
€ 10,90278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,712*
€ 10,36728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,492*
€ 10,10548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,412*
€ 10,01028
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,992*
€ 8,32048
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.