Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 16 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 16 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S
ISO 4032 8 M 16 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328200160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.420 KGM
Materialnummer:
04032.820.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M16, 16, tZn, AM4032160, 04032.820.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1051*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.