Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 42 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 42 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S
ISO 4032 8 M 42 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328200420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.000 KGM
Materialnummer:
04032.820.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M42, 42, tZn, AM4032420, 04032.820.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4368*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4268*
€ 4,07789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3668*
€ 4,00649
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2368*
€ 3,85179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1068*
€ 3,69709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0068*
€ 3,57809
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4368*
€ 2,89979
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.