Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 8 M 52 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 8 M 52 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S
ISO 4032 8 M 52 feuerverzinkt, Gew.tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040328200520000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 52 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M52
Gewicht in kg per 100 Stück:
113.800 KGM
Materialnummer:
04032.820.0520.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 feuerverzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 verzinkt, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 8, ISO4032, M52, 52, AM4032520, 04032.820.0520.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4473*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,3473*
€ 8,74329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3173*
€ 8,70759
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,9373*
€ 8,25539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7173*
€ 7,99359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5473*
€ 7,79129
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,4473*
€ 6,48229
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,4473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.