Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 M 4 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 M 4 A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 M 4 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329200040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4* VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
04032.920.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, reyher sechskantmutter iso 4032 m4 a 2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2, ISO4032, M4*, 4*, A2, AM403240, 04032.920.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00407*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00598*
€ 0,00712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0057*
€ 0,00678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00548*
€ 0,00652
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0053*
€ 0,00631
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.