Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 -70 M 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 -70 M 8 A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 -70 M 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329200080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.487 KGM
Materialnummer:
04032.920.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2 -70, ISO4032, M8, 8, A2, AM403280, 04032.920.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0269*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0181*
Ähnlich
Bufab Group
040329420080000
ab € 1,4435*
Ähnlich
Bufab Group
040329410080000
ab € 0,5617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.