Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 -70 M 20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 -70 M 20 A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 -70 M 20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329200200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.700 KGM
Materialnummer:
04032.920.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m20 iso 4032 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2 -70, ISO4032, M20, 20, A2, AM4032200, 04032.920.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,272*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2346*
Ähnlich
Bufab Group
040329410200000
ab € 9,224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.