Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 M 42 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 M 42 A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 M 42 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329200420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42*
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.000 KGM
Materialnummer:
04032.920.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 a2 - 70, din en iso 4032, iso 4032 m42, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2, ISO4032, M42*, 42*, A2, AM4032420, 04032.920.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3926*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,0126*
€ 7,15499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9326*
€ 7,05979
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6726*
€ 6,75039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4626*
€ 6,50049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3126*
€ 6,32199
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3926*
€ 5,22719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.